• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hikoki Power Tools - DS36DCWRZ - Perc. Viss. MV 36/18V 2,5/5Ah

  • Perceuse visseuse MultiVolt 36/18V 2,5/5,0Ah Brushless 155Nm m.auto.13mm RFC HC
    • Fabricant : Hikoki Power Tools
    • Réf. fabricant : DS36DCWRZ
    • Référence Sonepar : 02133640510
    • EAN : 4966376405107
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Perc viss 155Nm 36V 2,5Ah MV Brushless - Cap perçage bois/acier 118/20mm - viss vis bois/vis - Ø16xL100mm/Ø6mm Vit à vide basse/haute 0-550/0-2200 tr/min - Cple de serrage réglable 22 pos RFC Gyro 2 batt 1 chargeur livrée en coffret HitCase