• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hikoki Power Tools - WH36DCWRZ - Vis à choc 215Nm MultiVolt 36

  • Visseuse à choc 215Nm MultiVolt 36/18V 2,5/5Ah Brushless IP56 Triple Hammer
    • Fabricant : Hikoki Power Tools
    • Réf. fabricant : WH36DCWRZ
    • Référence Sonepar : 02133000597
    • EAN : 4966376401253
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Visseuse à choc 215Nm MV 36/18V 2,5/5Ah Brushless IP56 Triple Hammer HC emm 6,35mm 1/4’’ vis 4–10mm boulon. 5–18mm vis auto. Ø3,5–Ø6mm Vit à vide 900 tr/min/ 0~2000 cps/min boulon. 2900 tr/min/0~4100 cps/min autof 3700 tr/min/0~2200 cps/min