• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hikoki Power Tools - WR36DAW2Z - Boulonn. à choc MultiV 36/18V

  • Boulonneuse choc MultiVolt 1100Nm 36/18V Brushless sans batt.ni charg. 3/4" IP56
    • Fabricant : Hikoki Power Tools
    • Réf. fabricant : WR36DAW2Z
    • Référence Sonepar : 02133000448
    • EAN : 4966376323609
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boulonneuse à choc MultiVolt 36/18V Brushless, sans batterie ni chargeur, carré d’entraînement 3/4" 19mm, IP56, Couple surpuissant : Serrage 1180Nm/Desserrage 1800Nm, livré en coffret HitCase, 1 carénage de protection d'accu

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver