• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hikvision - 300513648 - Caméra bullet FF 5MP 2.8mm

  • Caméra Turbo bullet Focal Fixe 5MP 2.8mm en plastique
    • Fabricant : Hikvision
    • Réf. fabricant : 300513648
    • Référence Sonepar : 07807715682
    • EAN : 6931847156824
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Caméra Turbo Bullet 5MP Focal fixe 2.8mm. Protocole 4 in 1, TVI/CVI/AHD/CVBS. 20m IR, Protetction IP66