• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hikvision - 301802343 - Switch 10/100M 8 ports POE

  • Switch Manageable Industriel 8 ports POE 10/100M 110W +1*RJ45 +1*SFP, -30~65°C
    • Fabricant : Hikvision
    • Réf. fabricant : 301802343
    • Référence Sonepar : 07807717548
    • EAN : 6931847175481
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch Manageable Industriel 8 ports POE 10/100M 110W +1*RJ45 +1*SFP, -30~65°C, L2, PoE max. 300 mètres, surveillance PoE, VLAN, QoS, SNMP, STP/RSTP, ERPS, gestion de la topologie visualisée, moniteur de santé du réseau, rail DIN, IP40