« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hikvision - 302402235 - Axpro PIRCAM color
PIRCAM color, 12m, 85.9, 3*CR123A(inclu), 868MHz, EN
Fabricant : Hikvision
Réf. fabricant : 302402235
Référence Sonepar : 07807042448
EAN : 6942160424484
Description
Plage de détection PIR: 12m - 85.9° Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux Couverture de l'objectif de la caméra: 88°(H), 68°(V) Imagerie couleur 24-7