Description
Caméra Turret IP Thermique Bi-spectrum, Résolution 160 × 120, 17 µm, VOx UFPA, NETD inf à 40 mK (25 °C, F# = 1,1), Focal 1.8mm, FOV 90°× 66.4°, Lumière stroboscopique et alarme sonore, VCA, Plage de températures -20~150°C,Précision: ±8°C