Description
Caméra Turret IP Thermique Bi-spectrum, Résolution 160 × 120, 17 µm, VOx UFPA, NETD inf à 40 mK (25 °C, F# = 1,1), Focal 3.1 mm, FOV 50°× 37.2°, Lumière stroboscopique et alarme sonore, VCA, Plage de températures -20~150°C,Précision: ±8°C