• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hikvision - 311316647 - Caméra Dôme 4MP Acusense

  • Caméra Dôme4MP 120DB Acusense IP67 IK10 2.8 mm micro
    • Fabricant : Hikvision
    • Réf. fabricant : 311316647
    • Référence Sonepar : 07807713150
    • EAN : 6931847131500
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Caméra Dôme AcuSense 4MP 2.8mm fixed, H.264 - H.265+Couleur : 0.003 lux@(F1.6, AGC ON), micro, interface audio & alarme, Fonctions VCA  3 flux  , jusqu'à 40m DC12V & PoE Service cloud HIK-Connect, IP67