« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Camera Bullet 4MP VF H.264 - H.265, Color: 0.0005 Lux @(F1.2, AGC ON) B/W: 0.0001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 80 m, 2.8 to 12 mm lens, PoE: 802.3at AC24V NEMA 4X, C5-M, IP67 Wiper up to 256GB BNC Stainless steel 316L