• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hikvision - 311318444 - iDS-2CD7A45G0-IZHSY-4.7-118mm

  • iDS-2CD7A45G0-IZHSY Caméra 4MP 140dB IR200m IP67 IK10 NEMA4X
    • Fabricant : Hikvision
    • Réf. fabricant : 311318444
    • Référence Sonepar : 07807715012
    • EAN : 6931847150129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Caméra IP dome, Darkfighter, 4MP, objectif 4,7 à 118 mm, H.264 - H.265, WDR 140 dB, IR 200 m, IPC intelligent, détection de périmètre, 12 VDC - PoE, IK10, IP67,NEMA4X