Description
Caméra Bullet Panneau Solaire AcuSense ANPR 4MP Kit, 4G, VF 2.8mm - 12mm, eMMC intégré, H.264 - H.265+ IR 30M Batterie incluse,Support de panneauCouleur : 0.005 lux@(F1.3, AGC ON), micro& audio, DC12V 1A Service cloud HIK-Connect, IP66