« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hikvision - 314300188 - Axpro Detecteur Rideau
PIR, 5m (mural), 10m(plafond), 5,
Fabricant : Hikvision
Réf. fabricant : 314300188
Référence Sonepar : 07807712467
EAN : 6931847124670
Description
Technologies de détection double: PIR + micro-ondes 24 GHz