« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hikvision - 317200007 - Pont Wi-Fi 5km
Pont Wi-Fi 5km
Fabricant : Hikvision
Réf. fabricant : 317200007
Référence Sonepar : 07807714753
EAN : 6931847147532
Description
Pont Wi-Fi extérieur. Distance maximum 5km, antenne 2 × 2 MIMO avec débit 867 Mbps, gain 9 dBi, puissance de sortie 22 dBm, 802.11a/n/ac, angle H : 35°, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit RJ45 avec PoE passif entrée, TDMA, DFS, TPC