« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hikvision - 317200145 - Pont WIFI extérieur 5Ghz 5km
Pont WIFI extérieur sans fil 5Ghz CPE 867Mbps distance max 5km, Manageable
Fabricant : Hikvision
Réf. fabricant : 317200145
Référence Sonepar : 07807719892
EAN : 6931847198923
Description
Pont WIFI sans fil extérieur 5GHz CPE, distance max 5 km, antenne MIMO 2×2 867 Mbps, gain 9 dBi, puissance de sortie 22 dBm, 802.11a/n/ac, angle H : 35°, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit RJ45 avec entrée PoE passive, TDMA, DFS, TPC, Manageable