« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hikvision - 317200207 - Pont WIFI ext. 2.4Ghz 1km
Pont WIFI extérieur sans fil 70° 2.4Ghz 300Mbps distance max 1km
Fabricant : Hikvision
Réf. fabricant : 317200207
Référence Sonepar : 07807043743
EAN : 6942160437439
Description
Pont WIFI sans fil extérieur 2.4GHz, distance max. 1km, antenne 2×2 MIMO 300Mbps, gain 7dBi, 802.11n, angle H : 65°, 2 ports RJ45 100Mbps, alimentation 12 VDC ou PoE passive, support Web, iVMS-4200, HCP