• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hikvision - 327000408 - HWP-N2404IH-DE3-HiWatch-F

  • HWP-N2404IH-DE3 4MP,4x, IR 20,120dB WDR, True WDR, 4X optical zoom IK10
    • Fabricant : Hikvision
    • Réf. fabricant : 327000408
    • Référence Sonepar : 07807713689
    • EAN : 6931847136895
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Camera IP PTZ 4MP 4X ZOOM, 2560 x 1440 : 25 ips (P)-30 ips (N), 04X, couleur : 0.005 lux à F1.6, N-B : 01 lux à F1.6, H.265++H.265, IP66 , IK10, 120dB WDR(20fps), IR : 20m, 12 VDC + PoE+, 24 masques de confidentialité

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier