« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hikvision - 327000856 - Camera IP Dome 4MP VF
Camera IP Dome 4MP VF 4.8 mm to 120 mm, IP66, IR 50m, WDR 120dB
Fabricant : Hikvision
Réf. fabricant : 327000856
Référence Sonepar : 07807717761
EAN : 6931847177614
Description
4-inch 4 MP 25X Powered by DarkFighter IR Network Speed Dome, VF 4.8 mm to 120 mm, IP66, IR 50m, WDR 120dB, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, BLC, HLC, 3D DNR, 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 25 × optical, 16 × digital