• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Iboco - B02165 - LAME CISAILLE lame rechange

  • Lame de rechange pour cisaille
    • Fabricant : Iboco
    • Réf. fabricant : B02165
    • Référence Sonepar : 00055253842
    • EAN : 8015892021653
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lame de rechange pour cisaille (longueur de la lame 12,5cm)

•Les Atouts de l'article:

Cisaille et lame de rechange
Coupe de toutes les goulottes de câblage et couvercles, de la largeur 25 mm à la largeur 120 mm - Hauteur de coupe : 120 mm - Poids : 7 kg - Dimensions (levier compris) : Longueur : 1450 mm ; Hauteur : 950 mm ; Profondeur : 260 mm - La cisaille doit être solidement fixée à son support

•Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver