« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - BE1695 - Prise verr. 220V 3P+N+T 16A
Prise verr. 220V 3P+N+T 16A IP67
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : BE1695
Référence Sonepar : 00440002200
EAN : 8015747003575
Description
Prise de courant verrouillée 380V 3P+N+T 16A IP67 -Terre 9h - Serie BE - Sans porte fusible