« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - BE3245 - Prise ver 110V 3P+T+N 32A
Prise ver 110V 3P+T+N 32A IP67
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : BE3245
Référence Sonepar : 00440002205
EAN : 8015747003674
Description
Prise de courant verrouillée 110V 3P+N+T 32A IP67 -Terre 4h - Serie BE - Sans porte fusible