« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - BE43265 - Prise verr. 380V 3P+T+N
Prise verr. 380V 3P+T+N 32A IP67 spéciale peugeot
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : BE43265
Référence Sonepar : 00440002214
EAN : 8015747003872
Description
Prise de courant verrouillée 380V 3P+N+T 32A IP67 -Terre 6h - Serie BE - Sans porte fusible - Spécial PSA