• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - C30MA16 - Contact à sertir mâle 300A

  • Contact à sertir mâle MIXO 300A pour conducteur section 16mm² AWG 6
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : C30MA16
    • Référence Sonepar : 00440729018
    • EAN : 8015747290180
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contact à sertir mâle argenté MIXO 300A pour conducteur section 16mm² AWG 6, série C30

•Les Atouts de l'article:

Module MIXO 300A : pour les applications de fort courant.Les nouveaux connecteurs sont disponibles en deux versions :- Version droite à sertir - pour contacts argentés- Version 90° à visser - pour cosses à sertir Avantages du MIXO 300A :- Installation rapide, modules livrés préassemblés- Installation sécurisée, modules et contacts IP2X à 360° (possibilité finger-proof)- Connexion fiable, nouveaux contacts à sertir série C30, 7 tailles différentes disponibles- Mise à la Terre intelligente, modules PE équipés d'une plaque à ressorts pour une liaison directe entre le contact et le châssis MIXO.