« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - CIMA0.7 - Contact mâle argenté 4A
Contact mâle argenté 4A diamètre 0.52 - 0.75 mm²
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : CIMA0.7
Référence Sonepar : 00440723449
EAN : 8015747234498
Description
Contact mâle argenté 5A pour conducteur diamètre 0.52 - 0.75 mm², AWG 20 - 18, série CI