« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - CIMD0.2 - Contact mâle doré 4A
Contact mâle doré 4A diam. 0.08-0.21mm ²
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : CIMD0.2
Référence Sonepar : 00440002873
EAN : 8015747176699
Description
Contact mâle doré 5A pour conducteur diamètre 0.08 - 0.21 mm², AWG 28 - 24, série CI