• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - CIMD0.3 - Contact mâle doré 4A

  • Contact mâle doré 4A diamètre 0.13 - 0.33 mm²
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : CIMD0.3
    • Référence Sonepar : 00440002874
    • EAN : 8015747176705
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contact mâle doré 5A pour conducteur diamètre 0.13 - 0.33 mm², AWG 26-22, série CI