« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - CIMD0.5 - Contact mâle doré 4A
Contact mâle doré 4A diamètre 0.33 - 0.52 mm²
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : CIMD0.5
Référence Sonepar : 00440002875
EAN : 8015747176712
Description
Contact mâle doré 5A pour conducteur diamètre 0.33 - 0.52 mm², AWG 22 - 20, série CI