• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - CKF04RY - Insert femelle 4P+T 10A

  • Insert femelle 4P+T 10A 250V à visser - série 180° C
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : CKF04RY
    • Référence Sonepar : 00440702811
    • EAN : 8015747028110
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Insert femelle noire 4 pôles + Terre 10A 250V, raccordement à visser - gabarit 21.21 - série 180° C