• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - CKSHF03 - Insert femelle 3P+T 10A-400V

  • Insert femelle 3P+T 10A-400V gabarit 21.21 série SQUICH
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : CKSHF03
    • Référence Sonepar : 00440723459
    • EAN : 8015747234597
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Insert femelle 3 pôles + Terre 10A 400V, raccordement rapide - gabarit 21.21 - série SQUICH®

•Les Atouts de l'article:

Insert CKSH : câblage facile dans un gabarit compact. Tous les avantages de la connexion SQUICH® ILME dans le gabarit 21.21. Entrée de câble droite.