« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - CNEM06RY - Insert mâle à vis 16A
Insert mâle à vis 16A 500V 6P+T gabarit 44.27 série 180° C
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : CNEM06RY
Référence Sonepar : 00440002882
EAN : 8015747109048
Description
Insert mâle 6 pôles + Terre 16A 500V, raccordement à visser - gabarit 44.27 - série 180° C