• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - CX01B30PEM - Module mixo mâle 300A

  • Module mixo mâle 300A 1 pôle de Terre - section 95 à 70 mm², encombrement 2
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : CX01B30PEM
    • Référence Sonepar : 00440728987
    • EAN : 8015747289870
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module mixo mâle 300A 1 pôle de Terre - série MIXO - section de 95 à 120 mm² (encombrement 2 emplacements)

•Les Atouts de l'article:

Module MIXO 300A : pour les applications de fort courant.Les nouveaux connecteurs sont disponibles en deux versions :- Version droite à sertir - pour contacts argentés- Version 90° à visser - pour cosses à sertir Avantages du MIXO 300A :- Installation rapide, modules livrés préassemblés- Installation sécurisée, modules et contacts IP2X à 360° (possibilité finger-proof)- Connexion fiable, nouveaux contacts à sertir série C30, 7 tailles différentes disponibles- Mise à la Terre intelligente, modules PE équipés d'une plaque à ressorts pour une liaison directe entre le contact et le châssis MIXO.