• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - CXM12/2 - Insert mâle. 12x40A 500V

  • Insert mâle 12x40A 500V+ 2x10A 250V à sertir gabarit 77.27
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : CXM12/2
    • Référence Sonepar : 00440704253
    • EAN : 8015747042536
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Insert mâle 12 pôles 40A 690V + 2 pôles 10A 400V, raccordement à sertir - gabarit 77.27