• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - CXM4/2 - Insert mâle vis 4x80A 690V

  • Insert mâle vis 4x80A 690V+ 2x16A 400V +T gabarit 77.27
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : CXM4/2
    • Référence Sonepar : 00440704260
    • EAN : 8015747042604
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Insert mâle 4 pôles 80A 830V+ 2 pôles 16A 400V + Terre, raccordement à visser - gabarit 77.27

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier