• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - CXM6/36 - Insert mâle 6x40A 690V

  • Insert mâle 6x40A 690V+36x10A 250V à sertir gabarit 77.27
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : CXM6/36
    • Référence Sonepar : 00440704271
    • EAN : 8015747042710
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Insert mâle 6 pôles 40A 690V + 36 pôles 10A 250V + Terre, raccordement à sertir - gabarit 77.27