• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - CXM8/24 - Insert mâle 8x16A 400V

  • Insert mâle 8x16A 400V+24x10A 250V à sertir gabarit 57.27
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : CXM8/24
    • Référence Sonepar : 00440704273
    • EAN : 8015747042734
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Insert mâle 8 pôles 16A 400V + 24 pôles 10A 250V, raccordement à sertir - gabarit 57.27