• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - PB32002SM - Fiche 24v 32A IP44 2p

  • Prise murale 2 pôles, 32 A, 20 ÷ 25 V, série PULSO
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : PB32002SM
    • Référence Sonepar : 00440706181
    • EAN : 8015747061810
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise murale 2 pôles, 32 A, 20 ÷ 25 V, série PULSO, dégré de protection IP44 (absence de clé)