• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - PE1643PV - Prise mobile 110V 16A IP44

  • Prise mobile 110V 16A IP44 2P+T
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : PE1643PV
    • Référence Sonepar : 00440706381
    • EAN : 8015747063814
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise femelle mobile 100/130V 16A 2P+T, position Terre 4h (jaune), raccordement à visser, degré IP44