« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE1663PP - Socle de prise 220V 2P+T 16A
Socle de prise 220V 2P+T 16A IP44
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE1663PP
Référence Sonepar : 00440706439
EAN : 8015747064392
Description
Prise de courant femelle en saillie 220V 2P+T 16A, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP44