« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE1663SA - Fiche mobile coudée 220V 16A
Fiche mobile coudée 220V 16A IP44 2P+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE1663SA
Référence Sonepar : 00440706447
EAN : 8015747064477
Description
Fiche mobile mâle coudée 220V 16A 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP44