« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE1664SI - Socle encastrée 3P+T 380V 16A
Socle encastrée 3P+T 380V IP44 16A
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE1664SI
Référence Sonepar : 00440706469
EAN : 8015747064699
Description
Prise de courant mâle encastrée 3P+T 380V 16A, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44