« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE1665PV - Prise mobile 380V 16A IP44
Prise mobile 380V 16A IP44 3P+N+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE1665PV
Référence Sonepar : 00440706481
EAN : 8015747064811
Description
Prise femelle mobile 380V 16A 3P+T+N, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44