« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE1665SA - Fiche mobile coudée 380V 16A
Fiche mobile coudée 380V 16A IP44 3P+N+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE1665SA
Référence Sonepar : 00440706483
EAN : 8015747064835
Description
Fiche mobile mâle coudée 16A 380V 3P+N+T, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44