« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE1665SV - Fiche mobile 380V 16A 3P+N+T
Fiche mobile 380V 16A IP44 3P+N+T raccordement rapide
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE1665SV
Référence Sonepar : 00440706489
EAN : 8015747064897
Description
Fiche mobile mâle, 380V 16A 3P+T+N, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44