« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE1675SV - Fiche mobile 480V 16A 3P+T+N
Fiche mobile 480V 16A IP44 3P+T+N
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE1675SV
Référence Sonepar : 00440706523
EAN : 8015747065238
Description
Fiche mobile mâle, 480V 16A 3P+N+T, position Terre 7h (noir), raccordement à visser, degré IP44