« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE1693PV - Prise mobile 380V 16A 2P+T
Prise mobile 380V 16A IP44 2P+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE1693PV
Référence Sonepar : 00440706539
EAN : 8015747065399
Description
Prise femelle mobile 380V 16A 2P+T, position Terre 9h (rouge), raccordement à visser, degré IP44