« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE1694SA - Fiche mobile coudée 3P+T 16A
Fiche mobile coudée 3P+T 16A 200/250V IP44
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE1694SA
Référence Sonepar : 00440706561
EAN : 8015747065610
Description
Fiche mobile mâle coudée 16A 200V 3P+T, position Terre 9h (bleu), raccordement à visser, degré IP44