« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE1695SV - Fiche mobile 3P+N+T 250V IP44
Fiche mobile 3 pôles+N+T 250V IP44
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE1695SV
Référence Sonepar : 00440706582
EAN : 8015747065825
Description
Fiche mobile mâle, 220V 16A 3P+T+N, position Terre 9h (bleu), raccordement à visser, degré IP44