« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE3263PV - Prise mobile 220V 32A 2P+T
Prise mobile 220V 32A IP44 2P+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE3263PV
Référence Sonepar : 00440706719
EAN : 8015747067195
Description
Prise femelle mobile 32A 220V 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP44