« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE3263SA - Fiche mobile coudée 220V 32A
Fiche mobile coudée 220V 32A IP44 2P+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE3263SA
Référence Sonepar : 00440706721
EAN : 8015747067218
Description
Fiche mobile mâle coudée 220V 32A 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP44