« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE3264SA - Fiche mobile coudée 380V 32A
Fiche mobile coudée 380V 32A IP44 3P+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE3264SA
Référence Sonepar : 00440706737
EAN : 8015747067379
Description
Fiche mobile mâle coudée 380V 32A 3P+T, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44